9138 ポリチューブ 結一産業 75086595 9138 ポリチューブ 結一産業 75086595 9138 ポリチューブ 結一産業 75086595

ポリチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12巻) 注文コード 75086595 品番 9138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。
長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。

用途仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)150 透明 長さ(m)50 内径(Φmm)90(開口)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする