プラスチックノギス快段目盛タイプ

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75086602 品番 PC-70KD
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。

測定範囲(mm)0〜70 最小読取値(mm)0.1、1 用途外側、内側、段差、深さ測定に 付属品無地シール トラスコ品番758-4814 材質ポリカーボネイト 質量(g)8 タイプアナログ 寸法H(mm)2.7 寸法A(mm)114(本体幅) 寸法t(mm)3.3 寸法F(mm)20 寸法D(mm)22 寸法E(mm)27 寸法B(mm)43(本体高さ) 寸法C(mm)8 デプスバー 本体寸法(mm)奥行6 寸法G(mm)11

商品説明動画

【気軽に使えて “快”段目盛で読みやすい!】プラスチックノギス 快段目盛 軽快 PCシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
卓上旋盤での外径簡易測定

20cmステンレスノギスを使っていましたがあまりに取り回しが悪く、専用に準備。加工対象が非鉄ばかりなので傷対策も込み。

つくりは安っぽく、バーニアは印刷(油で消えないか心配)で偶数のみ、ジョウの面は梨地肌で精度出てるのと怪しくはなりますが、ゼロ位置で光に透かしても漏れない精度は出ているので簡易用途ということで妥協。

磁石がついており機械の壁に張り付くので便利です。

2025-07-25
用途:
木工作業に
サービス業

このプラスチックノギスは現在使用している 金属のノギスが落して少し曲がりが出て少し使い悪く成ったし、もう使用する機会も少ないのでプラスチックノギスでも良いかと思い購入しただけです、軽くて使いやすいです。

対象商品:
75086602
2024-09-27
用途:
自動車整備
その他業種

目盛は階段状になっているので大変見やすいです。マグネットが付いているのは便利ですが磁力はかなり弱いです。
多少値上げしても磁力の強いマグネットにした方がいいと思います。
ストラップ等を付けれる穴も付いてますから使い勝手はいいです。

対象商品:
75086611
2024-09-06
用途:
粗い寸法確認
ヤマキ金型 様

ちょっとした寸法確認に、直尺を使っているのですが、ノギスのほうが正確なので一般的な金属ノギスを使うのですが、それなり重いためポケットに入れっぱなしは出来ないため収納場所から取り出すのが面倒でした。
この樹脂ノギスはとても軽く、常にポケットに入れておけるので非常に便利です、
φ6,φ10のノックピンを根元で測るとピッタリの目盛りでしたので意外と正確です。口の先端は何もしなくても開いていますので0.1〜0.2程度は小さく表示されます。これを把握しておけばある程度正確に測定出来そうです。
マグネットが内蔵されているため、鉄系の素材であれば垂直面でも張り付けさせておけるのでとても便利です。ストラップホールも開いています。
3Dプリンタで現物合わせで形状をモデリングする用途にも丁度良いと思います。

2022-09-17
用途:
タイヤ溝の測定
その他業種

プラスチック製なので非常に軽いです。黒い本体に白い目盛りが階段状にプリントされている為に通常のノギスより読み取りやすいです。
自動車関係の本職で使用していますがハードユースには耐えられないような気がします。
プラ製にしては価格は高いと思いますが同様の商品はありませんので、壊れたらまた買うみたいな考えでいいかなぁくらいに思っています。
もう少しで値上がりするみたいですから、手に入れるなら今のうちだと思いますよ。

対象商品:
75086611
2022-09-13
用途:
サイズ調整等
医療・福祉・介護関連業

他のレビューに有るように、安くて軽くて、非常に使い勝手が良いです。よほどの精密を求められる場合で無ければ、必要にして十分だと思います。
買って良かったです。

対象商品:
75086611
2022-07-28
用途:
サイズ測定
有限会社篠原企画 様

±0.1mm程度の精度は有りそうなので、色々な物のサイズ計測には便利です。

対象商品:
75086611
2022-10-08
用途:
部品の計測

見やすくよいのですが、力を入れるとたわみます。金属製のノギスを作って欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする