結一産業
結一産業の 内装工事関連
結一産業の 建築・内装工具
ポリチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
75086629
品番
9141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。
長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。
用途
仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
300
色
透明
長さ(m)
50
内径(Φmm)
200(開口)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません