大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
アーバンポットAS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75087304
品番
AS-35 MGR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
28
色
メタリックグレー
仕様
底穴有り
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
335
適合鉢
6〜8号鉢