可調節ケーブルロックアウトデバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75087618 品番37039
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。
ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。
強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。

耐荷重(kg)約81.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35 用途ロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:4 ケーブル長(m)1.8 材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング) アズワン品番65-1844-61 ケーブル径(Φmm)6
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※商品にパドロックは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする