37043 エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品 75087627 37043 エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品 75087627 37043 エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品 75087627 37043 エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品 75087627 37043 エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品 75087627 37043 エアーホースロックアウトデバイス セーフラン安全用品 75087627

エアーホースロックアウトデバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75087627 品番37043
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。
一般的なエアホースの大部分に使用可能です。
ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。
本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。

用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※商品にパドロックは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする