しばらく使ってみた感想です。
確かにふわふわでゆったり包んでくれる寝袋なのですが、見た目よりはるかに
冷気を通します。
-5℃だとすると厚着をして入るか、電気湯たんぽ等の補助具が無いと寒くて
寝られないでしょう。
あとはファスナーがとんでもなく使いづらいです。
初めて使う方はファスナーを噛み込ませないで最後まで閉めるのは不可能だと
思います。
−15℃〜と書いてありますが、−15℃だとしたらこの寝袋ではとても寒くて寝られないでしょう。
厚着をして入ったとしてもせいぜい−2〜−5くらいが限界だと思います。
商品じたいは悪くないので商品名に偽りありということです。
厚手の起毛パジャマを着て−5℃くらいの場所で車中泊しましたが、車内温度は0℃まで下がり寒くて寝られませんでした。