ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 75087645 品番 FX-403(4個セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてや掛布団として様々な場面で活躍できます。
このクラスの寝袋としては幅がかなり広めで、圧迫感がないので布団のようにゆったり眠れます。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで暖かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
キャンプや車中泊、防災用などのいろんな使い方に対応できます。
1年を通してご利用いただける使いやすい寝袋です。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊 質量(kg)2.2 モカライン タイプ封筒型 寸法(cm)収納時/直径30×40、使用時/230×80 材質(内部)吸水性PGポリエステル 対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬) 使用限界温度(℃)-15 材質(表面)300Tポリエステル 材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維 快適温度環境(℃)28〜0
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

しばらく使ってみた感想です。
確かにふわふわでゆったり包んでくれる寝袋なのですが、見た目よりはるかに
冷気を通します。
-5℃だとすると厚着をして入るか、電気湯たんぽ等の補助具が無いと寒くて
寝られないでしょう。
あとはファスナーがとんでもなく使いづらいです。
初めて使う方はファスナーを噛み込ませないで最後まで閉めるのは不可能だと
思います。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

−15℃〜と書いてありますが、−15℃だとしたらこの寝袋ではとても寒くて寝られないでしょう。
厚着をして入ったとしてもせいぜい−2〜−5くらいが限界だと思います。
商品じたいは悪くないので商品名に偽りありということです。
厚手の起毛パジャマを着て−5℃くらいの場所で車中泊しましたが、車内温度は0℃まで下がり寒くて寝られませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
75087636
2024-01-08
用途:
石川県災害用
株式会社飛竜 様 (製造業)

総社市経由で寄付します。
よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする