曜日別特売
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688

 

FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688
FX-503W(2個セット) ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃ Bears Rock 75087688

ふわ暖EX 防災寝袋 封筒型-30℃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
内容量1箱(2個)注文コード75087688品番FX-503W(2個セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【封筒型では大きさ・温かさNO.1】
Bears Rockの封筒型寝袋の中では一番の温かさで、寝袋と名のつく布団、と思っていただいてもよいほどふわふわで寝心地最高に仕上がっています。
横幅も90cmで、大きめに作られていますので、寝返りも楽にでき、ゆったりと眠っていただけます。毛布を入れることも出来ます。
封筒型なので、フルオープンに出来るのも便利です。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで温かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
保温性に優れている使いやすい寝袋ですので、車中泊、ご自宅用にといろいろな使い方に対応できます。
寒い地域にお住まいの方や厳冬期にご使用の方には絶対おすすめです。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみるとたっぷりの中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途
防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊
セット内容本体×2、収納袋×2、収納用ゴム紐×4、足元フリースロング×2質量(kg)3.4タイプ封筒型寸法(cm)収納時/直径36×45、使用時/230×90材質(内部)吸水性PGポリエステル対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)厳冬期含む使用限界温度(℃)-30材質(表面)230Tポリエステル材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維快適温度環境(℃)20~-10
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75087679
2024-01-08
用途: 石川県災害
株式会社飛竜製造業

総社市へ寄付します。 
よろしくお願い申し上げますです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする