ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード75087706 品番FX-402(4個セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【体にフィットするマミー型】
形状がマミー型なので、封筒型に比べて、包み込まれるようなフィット感があり、保温性にも優れているため、夏を除いて1年を通してご利用いただける使いやすい寝袋です。
Bears Rockの寝袋は、大きめに作られていますので、身長185cmの男性でもゆったり入ることができます。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで暖かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
キャンプや登山、車中泊などのいろんな使い方に対応できます。
防災用としてまとめ買いもしていただいている人気商品です。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊 質量(kg)1.75 ブラウン タイプマミー型 寸法(cm)収納時/直径27×40、使用時/230×80 材質(内部)吸水性PGポリエステル 対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬) 使用限界温度(℃)-15 材質(表面)300Tポリエステル 材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維 快適温度環境(℃)20〜0
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする