ふわ暖EX 防災寝袋 マミー型-32℃

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75087715 品番FX-402D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【体にフィットする最大級の大きさのマミー型】
冬用寝袋としては一番売れている寝袋です。
ゆったりとはしていますが、肉厚のある中綿がふんわりと体にほどよくフィットしているためふわふわでとても温かく、封筒型に比べ、包み込まれるような寝心地が得られます。
大きめに作られていますので、身長185センチの男性がゆったり入ることができますし、寝返りも打ちやすいです。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温性があり、朝まで温かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持ちいい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
とてもあたたかい寝袋ですので、初秋から厳冬期まで寒い時期でも、朝までぐっすり暖かく眠れます。
キャンプや車中泊、防災用などのいろいろな使い方に対応できます。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみるとたっぷりの中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊 セット内容本体、収納袋、収納用ゴム紐×2、足元フリース×1 質量(kg)2.75 ブラウン タイプマミー型 寸法(cm)収納時/直径32×45、使用時/230×88 材質(内部)吸水性PGポリエステル 対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)厳冬期含む 使用限界温度(℃)-32 材質(表面)300Tポリエステル 材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維 快適温度環境(℃)14〜-12
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする