【暖かくふんわりしたセンタージッパー】 サイドジッパーのマミー型に比べると、構造的にふわふわで体全体をソフトに包み込むように設計されています。 また、Bears Rockの寝袋は、大きめに作られていますので、ゆったりとお休みいただけます。封筒型に比べてフィット感があり、保温性に優れています。 【細かな温度調節が可能】 ジッパーが真ん中にあるため、入りやすいし閉めやすいですし、下側にもジッパーがついているので足を出して寝ることもでき、温度調節のしやすい寝袋です。 手が出せる仕様になっていて、寝袋に入ったままコーヒーを飲んだり、本を読んだりできるのも便利です。 【頭周りの冷気の浸入を防ぐドラフトフード】 この製品の特徴であるドラフトフードは、立ち上がるため、外からの冷気をしっかり防ぎ、中の温められた空気を逃さず、肩首頭周りまでぬくぬくとした温かさを保ちます。 また、ジッパーには、ストッパー機能がついているため、眠っている間にジッパーがするすると開いたりすることがありません。 【寝心地と保温力】 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地は、Bears Rockシリーズで最高峰のものを使っており、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。 中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで温かく眠れます。 【さらっと ふんわり 気持いい】 内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。 【洗えて清潔】 中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。 水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。 キャンプや登山、車中泊、防災用など夏を除いて1年を通してご使用いただけます。 【ふんわり暖かい】 ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。