曜日別特売
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749

 

FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749
FX-451G(4個セット) ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー Bears Rock 75087749

ふわ暖 防災寝袋 マミー型-15℃ センタージッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
内容量1箱(4個)注文コード75087749品番FX-451G(4個セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

【暖かくふんわりしたセンタージッパー】
サイドジッパーのマミー型に比べると、構造的にふわふわで体全体をソフトに包み込むように設計されています。
また、Bears Rockの寝袋は、大きめに作られていますので、ゆったりとお休みいただけます。封筒型に比べてフィット感があり、保温性に優れています。
【細かな温度調節が可能】
ジッパーが真ん中にあるため、入りやすいし閉めやすいですし、下側にもジッパーがついているので足を出して寝ることもでき、温度調節のしやすい寝袋です。
手が出せる仕様になっていて、寝袋に入ったままコーヒーを飲んだり、本を読んだりできるのも便利です。
【頭周りの冷気の浸入を防ぐドラフトフード】
この製品の特徴であるドラフトフードは、立ち上がるため、外からの冷気をしっかり防ぎ、中の温められた空気を逃さず、肩首頭周りまでぬくぬくとした温かさを保ちます。
また、ジッパーには、ストッパー機能がついているため、眠っている間にジッパーがするすると開いたりすることがありません。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、Bears Rockシリーズで最高峰のものを使っており、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで温かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
キャンプや登山、車中泊、防災用など夏を除いて1年を通してご使用いただけます。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途
防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊
質量(kg)1.75タイプマミー型寸法(cm)収納時/直径26×40、使用時/210×80材質(内部)吸水性PGポリエステル対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)使用限界温度(℃)-15材質(表面)300Tポリエステル材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維快適温度環境(℃)20~0
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする