来客用布団! ねぶくろん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 75087785 品番 TX-701(3個セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

寝袋のような布団のような新ジャンルの「ねぶくろん」がデザインを一新して新登場。
「掛け」「敷き」を分離できるので、ご自分用や帰省・来客用にシーツをかけて布団のようにご使用いただくことも出来ます。
温度調節もしやすので、四季に応じていろいろな使い方に対応できます。
夏は上下を分離してお腹に掛けて、冬は三方をジッパーで閉じて外の空気が入らないようにして、一年を通して心地よくご使用いただけます。
中綿もしっかり入っていてふわふわの大きな寝袋ですが、収納袋に入れるととてもコンパクトになり、収納や持ち運びに便利です。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで暖かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
冬でもあたたかい寝袋ですので、寒い地域にお住まいの方にもご利用いただけます。
お客様からお喜びの声を頂く人気の寝袋です。

用途帰省、来客用、防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊 セット内容本体×3、収納袋×3、収納用ゴム紐×6 質量(kg)2.5 タイプ封筒型 寸法(cm)収納時/直径32×45、使用時/210×100 材質(内部)吸水性PGポリエステル 対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬) 使用限界温度(℃)-15 材質(表面)230T及び300Tポリエステル 材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維 快適温度環境(℃)28〜0
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする