断積み装置ストッパーP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75088275 品番LH-930L20P【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9905,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本製品は液体クロマトグラフィーに代表される段積みされた装置を見栄え良く、確実に固定する為の物です。不均一に配置された装置でも複数付属する接着パッド付きフックで各装置面を固定するのでベルトを弛ませる事なく、強力に固定出来ます。
接着パッド付きフックは自由に動かす事が可能なので装置の設置環境に合わせ任意の位置に固定出来ます。
接着固定ですので装置や作業台などへの穴あけ工事が不要です。
シンプルでコンパクトな設計ですので汎用性があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途段積みされた装置の移動防止 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様耐震度/6強相当、接着フック数/10個 セット内容段積み装置ストッパー本体、アルコールパッド×12、取扱説明書 質量(g)約800 使用環境温度(℃)0〜40 ベルト寸法(mm)65×200×2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする