HKクリエーション
HKクリエーションの 照明器具
HKクリエーションの 施設・屋外照明
HKクリエーションの 高天井照明器具
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
消費電力(W)
120
注文コード
75088277
品番
HKR-BG7-120-90D(2個)
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
120
口金
E39
全光束(Lm)
21600
入力電圧(V)
AC100〜240
色温度(K)
5000 ±10%
光源寿命
50000時間
防水保護等級
IP65(口金部分除く)
演色指数(Ra)
Ra70
照射角度(°)
90
注意
※水銀灯の安定器は撤去もしくはバイパスする必要がございます。
※ 放熱の問題で水銀灯の傘は外してご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません