パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 消費電力(W)100 注文コード75088390 品番HKR-BG7-100-120D(5個)
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は消費電力・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)100 口金E39 全光束(Lm)16000 入力電圧(V)AC100〜240 色温度(K)5000 ±10% 光源寿命50000時間 防水保護等級IP65(口金部分除く) 演色指数(Ra)Ra70 照射角度(°)120
注意
※水銀灯の安定器は撤去もしくはバイパスする必要がございます。
※ 放熱の問題で水銀灯の傘は外してご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする