【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) ベージュ 長さ(cm)200 注文コード75088415 品番幅100cm×長さ200cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・枚数・長さなど74種類から選べます 他の種類を見る

1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。
アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ベージュ 幅(cm)100 長さ(cm)200 紫外線防御率(%)70以上
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※カーテンを吊った際、レースの裾が見えないよう、レースがドレープより2cm短くなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする