高天井用LED

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 消費電力(W)60 注文コード75088539 品番HKU-RL60W(10個)
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は消費電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)60 口金E39 全光束(Lm)8550(±5%) 入力電圧(V)AC100〜240(電源外付け必要) 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 耐衝撃性IK08 防水保護等級IP65(口金部分除く) 演色指数(Ra)Ra80 照射角度(°)300゜(乳白カバー)
注意
※取り付けには工事が必要となり、工事はお客様ご自身で別途ご依頼いただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする