HKクリエーション
HKクリエーションの 照明器具
HKクリエーションの 施設・屋外照明
HKクリエーションの 高天井照明器具
高天井用LED
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
消費電力(W)
75
注文コード
75088548
品番
HKU-RL75W(10個)
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
75
口金
E39
全光束(Lm)
10688(±5%)
入力電圧(V)
AC100〜240(電源外付け必要)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
耐衝撃性
IK08
防水保護等級
IP65(口金部分除く)
演色指数(Ra)
Ra80
照射角度(°)
300゜(乳白カバー)
注意
※取り付けには工事が必要となり、工事はお客様ご自身で別途ご依頼いただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません