HKクリエーション
HKクリエーションの 照明器具
HKクリエーションの 施設・屋外照明
HKクリエーションの 高天井照明器具
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75088776
品番
HKJ-PAR56B-50W-60D
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ
消費電力(W)
50
口金
E39
全光束(Lm)
7800
入力電圧(V)
AC100〜240 50/60Hz
色温度(K)
5000
光源寿命
50000時間
防水保護等級
IP65(口金部分除く)
演色指数(Ra)
Ra80以上
照射角度(°)
60゜
注意
※水銀灯安定器での点灯不可
※反射傘はお取り下さい。
※安全ワイヤーの取付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません