パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75088785 品番HKJ-PAR56B-50W-110D
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

バラストレス水銀灯500W以上の明るさ

消費電力(W)50 口金E39 全光束(Lm)7800 入力電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 色温度(K)5000 光源寿命50000時間 防水保護等級IP65(口金部分除く) 演色指数(Ra)Ra80以上 照射角度(°)110゜
注意
※水銀灯安定器での点灯不可
※反射傘はお取り下さい。
※安全ワイヤーの取付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする