LED投光器

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)20 注文コード75088925 品番HKR-FL06G7DC-20W
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)DC12〜24 色温度5000K 光源寿命50000h 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)Ra80 照射角度(°)90
注意
※垂直での照射禁止
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする