HKクリエーション
HKクリエーションの 作業灯
HKクリエーションの 投光器
HKクリエーションの 設置式投光器
LED投光器
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
50
注文コード
75088950
品番
HKR-FL06G7DC-50W
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
50
全光束(Lm)
7000
入力電圧(V)
DC12〜24
色温度
5000K
光源寿命
50000h
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
Ra80
照射角度(°)
90
注意
※垂直での照射禁止
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません