画像準備中

サンライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75089682 品番FL4D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形スタータ形 口金G5 光色昼光色 定格消費電力(W)4 用途店舗・一般住宅。 管径(Φmm)15.5 全光束(Lm)95 管長(mm)134.5 定格平均寿命(時間)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする