日立
日立の 蛍光灯
日立の 一般直管蛍光灯
サンライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75089813
品番
FL40S・W-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光色
昼白色
定格消費電力(W)
40
用途
店舗・一般住宅。
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
3100
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500