アルコール除菌パッド 50009

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード75089833 品番DTJ-50009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ

用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ 品番50009 質量(g)- 電源- 精度- 温度測定範囲(℃)- 測定対象食品用 設置方式-
関連資料:(0.45MB)
注意
※本商品は1箱200枚入りとなります。
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする