DeltaTRAK
DeltaTRAKの 環境測定(自然環境/安全環境)
DeltaTRAKの 温度計・温湿度計
DeltaTRAKの 温度計
デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
18030
注文コード
75089955
品番
DTJ-18030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録
チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能
壁掛け用ブラケットとネジ付き
品番
18030
用途
温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理
質量(g)
390
電源
単4アルカリ電池
精度
±1.0℃
温度測定範囲(℃)
0〜65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×55×195
設置方式
壁掛け
関連資料:
(0.43MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。