※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADAM-6350-A OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック) 75090235 ADAM-6350-A OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック) 75090235 ADAM-6350-A OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック) 75090235

OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75090235 品番ADAM-6350-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。
ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
-------------------------------------------------------------------------------------
【使用場面】
■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。
■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能
■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携
■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携
※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有
■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP
■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック)
-------------------------------------------------------------------------------------

動作温度(℃)-25〜70 入力電源(V)10〜30 DC 絶縁耐圧(V)2500 DC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75090235 ADAM-6350-A 44793974 ADAM-6350-A1 OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック) OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック) 1台 44,980 税込49,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする