曜日別特売
BB-UHR207 USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 75090314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-UHR207 USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 75090314
BB-UHR207 USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 75090314
BB-UHR207 USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 75090314
BB-UHR207 USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック) 75090314

USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台モデルULI-417I注文コード75090314品番BB-UHR207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、
制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。
規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。
用途に応じた最適なモデルをご選定ください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
USB 2.0 モデル
・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI
※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応
※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4)
※操作温度: -40 - 80 ℃
※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2)
---------------------------------------------------------------------------------------------
USB 3.0 モデル
・対応モデル:ULI-414HCL
※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート)
※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4)
※操作温度: 0 - 70 ℃
---------------------------------------------------------------------------------------------
USB 3.2 Gen 1 モデル
・通信速度:最大 5 Gbps
・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC
※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供
※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4)
---------------------------------------------------------------------------------------------
★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。

モデルULI-417Iポート数7ポートハウジングIP30 メタルシャーシUSBタイプUSB 2.0質量(g)64消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233.2×119.4×35.1コネクタ(電源)ターミナルブロック ねじ付バレルジャック動作温度(℃)-40~80供給電流(mA)500通信速度480Mbps入力電源(V)DC10~30絶縁電圧(V)DC10~30
注意
※各商品共通:USBケーブルが付属され、電源装置は無し。
※BB-UH104(ULI-414LI):USBケーブルが付属無し。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする