※イメージ画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP15BDSE-U10-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090341 VP15BDSE-U10-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090341 VP15BDSE-U10-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090341 VP15BDSE-U10-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090341

真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 代引不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75090341 品番VP15BDSE-U10-S3
参考基準価格(税別)¥1,583 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は250種類から選べます 他の種類を見る

・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)
・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。
・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)

材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用 接続ねじNo.10-32UNF 表面処理無し 刻印SE RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)導電性シリコーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする