※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-1526I-CE シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック) 75090488 EKI-1526I-CE シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック) 75090488 EKI-1526I-CE シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック) 75090488 EKI-1526I-CE シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック) 75090488

シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数16 入力電源12〜48 VDC 注文コード75090488 品番EKI-1526I-CE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はポート数・入力電源など10種類から選べます 他の種類を見る

EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。
・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。
・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。
・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。
・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。
・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。
・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。
・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応
---------------------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー
・標準1Uラックマウントサイズ
・背面配線
・自動RS-485データフロー制御
・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり

タイプ広温対応版 ポート数16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×43.6×259.2 コネクタRJ-45×2 入力電源12〜48 VDC 動作温度範囲(℃)-40〜75 シリアルポート16×RS-232/422/485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする