曜日別特売
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380

KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380
KW-2G06 BL 洗えるスケール KW-2G06 BL タニタ 75092380

洗えるスケール KW-2G06 BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75092380
品番
KW-2G06 BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

防じん・防水仕様のスケールに便利な付加機能が搭載。
まるごと洗えるから簡単清潔。
牛乳や水にはmLモード、0.1g単位で計量できる微量モードなど、多彩なモードで計量が可能です。
子猫や小さな動物の体重をはかる際に、保存した値を呼び出して確認できるペット体重もー^ドも搭載しています。

付属品
お試し用電池、お知らせ(保証書付)
仕様
地域設定:9区分
その他
追加計量、mLモード、HOLDモード、オートパワーオフ、すぐゼロ、すぐゼロ、シリコーンゴム脚、計量皿取り外し、ペット体重モード
材質
ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS
電源(V)
3 DC 単4形乾電池×2本
最小表示(g)
1 微量モード:0.1(0から300まで) 0.5 (300を超え1500まで)
本体寸法(mm)
幅137 × 高さ39 × 奥216
本体質量(g)
約518(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)
幅137 × 奥行139
文字高(mm)
(表示)上段:11 下段:17
防水保護等級
IP65&IP67
計量範囲
0~3000g
注意
※本機に強い衝撃を与えない
※新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※電池を入れるときは、極性(+,-)の方向を間違わない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする