曜日別特売
35MM マスターリングゲージ 測範社(JPG) 75092493

マスターリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)35注文コード75092493品番35MM
参考基準価格(税別)¥46,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内径測定器の基準用。検査成績書付属。

厚さ(mm)18呼び寸法(mm)35外径(Φmm)71アズワン品番64-4302-42内径公差(mm)±0.0015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする