大和電業
大和電業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大和電業の 電線管用接続部品
大和電業の 電線管用コネクタ
ストレートハイフコンネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75093001
品番
PS-38
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。
PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
材質
亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物
形状
ストレート
質量(g)
136
寸法L(mm)
29
ねじ
厚鋼ねじA 管用平行:G1 1/4、厚鋼ねじA 電線管:CTG36
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
16
表面処理
ユニクロめっき
寸法B(mm)
43.6
寸法C(mm)
35
寸法D1(mm)
54
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA 推奨:42