画像準備中

ストレートハイフコンネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75093351 品番PS-24
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。
PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。

材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物 形状ストレート 質量(g)66 寸法L(mm)21 ねじ厚鋼ねじA 管用平行:G3/4、厚鋼ねじA 電線管:CTG22 寸法F(mm)19 寸法D(mm)35 寸法E(mm)14 表面処理ユニクロめっき 寸法B(mm)29.4 寸法C(mm)20 寸法D1(mm)37.5 取付穴径(Φmm)厚鋼ねじA 推奨:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする