大和電業
大和電業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大和電業の 電線管用接続部品
大和電業の 電線管用コネクタ
ストレートハイフコンネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75093649
品番
PS-15
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。
PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
材質
亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物
形状
ストレート
質量(g)
34
寸法L(mm)
21
ねじ
厚鋼ねじA 管用平行:G1/2、厚鋼ねじA 電線管:CTG16
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
14
表面処理
ユニクロめっき
寸法B(mm)
19.7
寸法C(mm)
15
寸法D1(mm)
29
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA 推奨:21