画像準備中

コードコンネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75093719 品番SYS-8
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースを取らない小型のコンネです。

材質黄銅棒 形状ストレート 質量(g)27 表面処理ニッケルめっき ケーブル外径(Φmm)収容:5〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする