代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
100〜200形UVDLΦ75狭角40K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
消費電力(W)
7
注文コード
75093789
品番
NTS62761B
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85
その他
【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)
材質
【灯具】アルミダイカスト【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)
0.4
色
ブラック
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
首振角度(°)
30
色温度(K)
4000
ビーム角(度)
14
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.8
LED
白色
入力電流(A)
0.14(100V時)
光束(Lm)
330
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売
回転角度(°)
【水平】355
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
124
電源ユニット
【別売】非調光タイプNTS90101 LE1
遮光(°)
30
注意
※電源ユニット別手配
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。