代表画像

100〜200形UVDLΦ75狭角30K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 消費電力(W)7.2 注文コード75093886 品番NTS62763B
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85 その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%) 材質【灯具】アルミダイカスト【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 質量(kg)0.4 ブラック 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 首振角度(°)30 色温度(K)3000 ビーム角(度)14 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 LED電球色 入力電流(A)0.14(100V時) 光束(Lm)315 トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売 回転角度(°)【水平】355 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)124 電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1 遮光(°)30
注意
※電源ユニット別手配
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする