代表画像

LB40形6900 lm防湿型・防雨型白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75094051 品番NNW4610EWT LE9
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様防湿型・防雨型・一般タイプ・6900Lmタイプ・非調光・Ra83 その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型 電圧(V)100〜242 色温度(K)4000 LED白色 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ず器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする