THK
LMストローク(ST/ST-B形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)
35
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
外筒長さ(mm)
70
19
24
30
32
37
45
65
70
80
100
外筒外径(Φmm)
52
12
15
19
23
28
32
37
45
52
60
65
72
80
85
95
110
120
130
質量(g)
370
370
370
410
375
420
8
16.4
17.6
34.5
47
53.5
77
85
120
128
142
240
570
635
625
695
910
1020
1270
1380
1360
1480
1530
1670
2220
2430
2440
2670
2910
17
31
49
80
112
125
132
145
245
280
580
640
705
920
1030
1280
1400
1370
1490
1540
1680
2240
2450
2470
2700
2940
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094101
品番
ST35
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
63.5
寸法L2(mm)
2.5
寸法d0(mm)
2.5
内接円径dr(Φmm)
35
寸法r(mm)
1.5
寸法t(mm)
0.7
質量(g)
370
種類
外筒単品
基本静定格荷重(kN)
4.51
基本動定格荷重(kN)
9.41
最大ストローク(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
70
外筒外径(Φmm)
52