曜日別特売
PF2X11 GRWRB 管用平行限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG) 75094417

管用平行限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1個山数11ねじ径PF2×11注文コード75094417品番PF2X11 GRWRB
参考基準価格(税別)¥285,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用規格従来JIS管用平行ねじねじ径PF2×11山数11ねじ等級B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする