曜日別特売
PF3/4X14 GRWR A 管用平行限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG) 75094426

管用平行限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個山数14ねじ径PF3/4×14注文コード75094426品番PF3/4X14 GRWR A
参考基準価格(税別)¥132,590販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用規格従来JIS管用平行ねじねじ径PF3/4×14山数14ねじ等級A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする