曜日別特売
GSR20+460L RAIL LMレール(GSR形用) THK 75096077

LMレール(GSR形用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
レール長さ(mm)460
レール幅(mm)20
レール高さ(mm)13
ピッチ(mm)60
内容量1本注文コード75096077品番GSR20+460L RAIL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類レール単品レール幅(mm)20レール長さ(mm)460レール高さ(mm)13ピッチ(mm)60寸法G(mm)20寸法L0(mm)460最大長(mm)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする