曜日別特売
M22XP2.5 GPWP2 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 75096919

限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M22×2.5注文コード75096919品番M22XP2.5 GPWP2
参考基準価格(税別)¥34,650販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用ねじピッチ(mm)2.5規格従来JISメートルねじねじ径M22×2.5アズワン品番64-4300-36ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする