測範社(JPG)
限界栓ゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
規格
12
12
11
13
14
16
17
18
19
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
8
9
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101645
品番
12H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,680
穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
全長(mm)
107
規格
12
等級
公差:H7
首下長(mm)
通り側:19、止まり側:13
ハンドル寸法(mm)
六角ハンドル部対辺H:12
基準径(mm)
Φ12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75101645
12H7
19252047
H7-12
栓ゲージ JISB 7420対応
測範社
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました