曜日別特売
28H7 限界栓ゲージ 工作用 測範社(JPG) 75101819

限界栓ゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格28
28
11
13
14
16
17
18
19
1
21
22
23
24
25
26
27
29
2
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
8
9
内容量1個注文コード75101819品番28H7
参考基準価格(税別)¥32,680販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。

全長(mm)141規格28等級公差:H7首下長(mm)通り側:30、止まり側:21ハンドル寸法(mm)六角ハンドル部対辺H:21基準径(mm)Φ28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする