測範社(JPG)
限界栓ゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
規格
30
30
30
11
13
14
16
17
18
19
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
50
8
9
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101846
品番
30H7
参考基準価格(税別)
¥32,680
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
全長(mm)
141
規格
30
等級
公差:H7
首下長(mm)
通り側:30、止まり側:21
ハンドル寸法(mm)
六角ハンドル部対辺H:21
基準径(mm)
Φ30
アズワン品番
64-4301-87