シンワ測定
シンワ測定の 溶接測定器
シンワ測定の 溶接ゲージ
溶接ゲージ B 軽量・薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75102345
品番
58692
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量・薄型で携帯に便利です。
ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。
ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
材質
ステンレス
測定範囲
脚長・板厚測定:0〜20、ベベル角度測定:0〜60°
本体寸法(mm)
56×48×5
精度
脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°
角度の測定範囲(°)
ベベル角度:0〜60
製品質量(g)
25
アズワン品番
64-3933-43